絞り込み
ブランド
  • ラングツールズ
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(17,327)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,599)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,332)
  • 日東工器(1,816)
  • RS PRO(1,573)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,218)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,009)
  • 日本紐釦貿易(960)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(866)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼
スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズスナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)ラングツールズ
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応ラングツールズ
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)20寸法L(mm)116寸法W(mm)117セット数6個材質焼入合金鋼セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5664
12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチラングツールズ
6,198税込6,818特価
1丁
当日出荷から翌日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応ラングツールズ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)51寸法L(mm)241寸法W(mm)343セット数50個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケーストラスコ品番250-5666
ロックリングプライヤー ラングツールズロックリングプライヤーラングツールズ
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
ガスケットスクレーパー ラングツールズガスケットスクレーパーラングツールズ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズスナップリングプライヤー替爪ラングツールズ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応ラングツールズ
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)13寸法L(mm)121寸法W(mm)114セット数5個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75トラスコ品番250-5668
スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズスナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズスナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応ラングツールズ
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)17寸法L(mm)181寸法W(mm)254セット数15個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケーストラスコ品番250-5667
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角)ラングツールズ
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズロックリングプライヤー (90度ベント)ラングツールズ
6,598税込7,258
1丁
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤーセットラングツールズ
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)ラングツールズ
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
スナップリングプライヤーセット ラングツールズスナップリングプライヤーセットラングツールズ
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用)ラングツールズ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
マグネットソケットインサート ラングツールズマグネットソケットインサートラングツールズ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
磁石部の表面積が大きいため吸着力が高いです。 磁石が直接ソケットに触れないためソケットやその周辺部を磁化させることがありません。 6角、12角どちらのソケットにも取付可能です。
用途ボルトナットのソケットからの脱落防止に。全長(mm)170対辺寸法(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19セット数10点材質(本体)ポリプロピレン材質(磁石)ネオジウム磁石トラスコ品番250-5672
板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチセット(12角)ラングツールズ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mmセット数5点材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5715
ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズロックリングプライヤー (ストレートタイプ)ラングツールズ
6,498税込7,148
1丁
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート
ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズロックリングプライヤー (90度直角)ラングツールズ
6,398税込7,038
1丁
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤーセットラングツールズ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)2200
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
プライバー ラングツールズプライバーラングツールズ
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズスタビガスケットスクレーパー (ストレート)ラングツールズ
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。先端は精密研磨仕上げです。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)160刃幅1 (in)刃幅(mm)約24
スナップリングプライヤーセット ラングツールズスナップリングプライヤーセットラングツールズ
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200
エキストラロングピンポンチ ラングツールズエキストラロングピンポンチラングツールズ
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406
12角板ラチェットレンチ ラングツールズ12角板ラチェットレンチラングツールズ
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズロックリングプライヤー(並行ジョー型)ラングツールズ
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズスナップリングプライヤー ラチェットロック機構ラングツールズ
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)410セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組タイプばね無爪先端径(Φmm)3爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪材質焼入合金鋼