絞り込み
ブランド
  • ラングツールズ
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,325)
  • マキタ(2,540)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,159)
  • 日東工器(1,763)
  • TRUSCO(1,532)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,373)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(756)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5666セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343セット数50個
  • ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
  • スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー ラチェットロック機構

    ラングツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組材質焼入合金鋼全長(mm)410タイプばね無爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪爪先端径(Φmm)3
  • ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
  • 板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチセット(12角)

    ラングツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
  • スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷
    大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
  • スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替爪

    ラングツールズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • ガスケットスクレーパー ラングツールズ

    ガスケットスクレーパー

    ラングツールズ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
    用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    当日出荷
    中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
    用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)

    ラングツールズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    欠品中
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)

    ラングツールズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(6角)

    ラングツールズ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー(並行ジョー型)

    ラングツールズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
  • スナップリングプライヤー替刃 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替刃

    ラングツールズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。適合本体87材質焼入合金鋼爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
  • スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。 中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5727セット内容スナップリングプライヤー1421、1434、75材質合金鋼タイプばね付セット数3点
  • マグネットソケットインサート ラングツールズ

    マグネットソケットインサート

    ラングツールズ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    磁石部の表面積が大きいため吸着力が高いです。 磁石が直接ソケットに触れないためソケットやその周辺部を磁化させることがありません。 6角、12角どちらのソケットにも取付可能です。
    用途ボルトナットのソケットからの脱落防止に。トラスコ品番250-5672全長(mm)170材質(本体)ポリプロピレン対辺寸法(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19セット数10点材質(磁石)ネオジウム磁石