絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,648)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,602)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,434)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,598)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,431)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,222)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,097)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(862)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 MT-55H 三笠産業[工具]部品 MT-55H三笠産業[工具](2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 MT-55L 三笠産業[工具]部品 MT-55L三笠産業[工具]
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合本体型式MT-55L
MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]MS-60A用 特殊ブレード三笠産業[工具](3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)125
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]部品 MVC-F60,70三笠産業[工具]
53税込58
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様散水管一体型
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
部品 MVC-75,75T,75F,75H 三笠産業[工具]部品 MVC-75,75T,75F,75H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]部品 MVC-50GB.50H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]UM 電直枠型用バイブレーター三笠産業[工具]
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
DCパワーユニット充電器 三笠産業[工具]DCパワーユニット充電器三笠産業[工具]
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
質量(kg)11ケーブル長(m)2本体寸法(mm)266×352×247入力電圧(V)AC100~240
UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター三笠産業[工具]
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
部品 MTR-40H 三笠産業[工具]部品 MTR-40H三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]部品 MVH-108,128三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
部品 MGX-280 三笠産業[工具]部品 MGX-280三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
取付場所軽便型モーター適合本体型式MGX-280W
部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]部品 UM-F23,F28,F32,F38三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
47税込52
1個ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]コンクリートカッター(低騒音型)三笠産業[工具]
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
部品 MVC-40H 三笠産業[工具]部品 MVC-40H三笠産業[工具]
53税込58特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40H
部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]部品 MVC-40GB三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40GB
充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]充電式バイブレーター エントリーパック三笠産業[工具]
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター三笠産業[工具]
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]UM バイブロタンパー三笠産業[工具]
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]回転移動式車付プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
DCパワーユニットバッテリー 三笠産業[工具]DCパワーユニットバッテリー三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー付三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]タッピングランマー用移動車三笠産業[工具]
42,980税込47,278
1台
予約販売
マルチに使える移動車
質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード三笠産業[工具]
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27刃高(mm)6
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
プレートコンパクター用オプション 回転式移動車 三笠産業[工具]プレートコンパクター用オプション 回転式移動車三笠産業[工具]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具](1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
予約販売
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
フロアスクレーパー(手押式) 三笠産業[工具]フロアスクレーパー(手押式)三笠産業[工具]
339,800税込373,780
1台
予約販売
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式質量(kg)63出力(W)550寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800付属コード3C-2-5m回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8剥き幅(mm)153/270
乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]ワンタッチ式水タンク三笠産業[工具]
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
仕様散水管一体型適合MVH-R60A用容量(L)8.5