2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0608 ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155 幅(mm)104 高さ(mm)383 奥行(mm)219 揚力(kN)1.5(0.15t) ケース寸法(mm)379×437×130 ハンドル長さ(mm)110 最低高さ(mm)6 爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104 爪長さ(mm)38
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0609 ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610 幅(mm)104 寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104 高さ(mm)383 奥行(mm)219 揚力(kN)1.5(0.15t) ケース寸法(mm)379×437×160 ハンドル長さ(mm)110 最低高さ(mm)6 爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104 爪長さ(mm)38
1セット
82,980 税込91,278
当日出荷