作業工具/電動・空圧工具 :「鉄管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナK970 3 14インチ
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 トラスコ品番855-1260 質量(kg)11 2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。 トラスコ品番216-8186 軸径(Φmm)ブレード:22.2 全長(mm)540 電源(V)36 全幅(mm)207 全高(mm)280 騒音値(dB)100.5 速度ブレード最高:5940(rpm) 切断深さ(mm)76 ブレードサイズ(mm)9インチ/230
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング