特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
軸長(mm)24
全長(mm)65
質量(g)11
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。