商品豆知識
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番368-8844
形状L型
質量(g)25
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番368-8861
セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)180
タイプセミロングタイプ
適合ねじヘクスローブネジ
先端形状ヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプロング
トラスコ品番853-3119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプショート
トラスコ品番853-3121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプロングスタビー
トラスコ品番853-3120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)7.8
全長(mm)11
色ライムグリーン
高さ(mm)9.2
質量(g)1
対応寸法(mm)1.4~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。
商品構成単品
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1
高さ(mm)45
入組点数14
縦(mm)155
横(mm)240
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。
全長(mm)205
付属品六角レンチ対辺(2.5mm)
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。
セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
本体寸法(mm)205×55×18
本体質量(g)244(PAD-11S装着時)
ケース寸法(mm)300×200×63
全質量(g)910
ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
トラスコ品番395-5249
セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト
ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途フィールドメンテナンス用
質量(kg)1
トラスコ品番395-5214
セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平)
高さ(mm)45
セット商品数13
縦(mm)155
横(mm)240
1セット(13点)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利!
携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ
セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡
質量(kg)0.98(工具含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。