作業工具/電動・空圧工具 :「単線」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアオートワイヤーストリッパーSF
エコ商品
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング