作業工具/電動・空圧工具 :「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PAW-31 ラピッドストリッパー エンジニア 動画あり
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。 使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5 使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット) 材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼 全長(mm)190 質量(g)125 機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番819-9083 材質高炭素鋼 形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ 質量(g)180 刃部硬度HRC60±2 先端くわえ部(mm)Φ2~5.5 関連資料(8.37MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

PZ-22 ネジザウルスSE エンジニア 動画あり
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm)175 材質高炭素鋼 質量(g)165 刃部硬度HRC60±2 アズワン品番64-0995-34 先端くわえ部(mm)Φ3~11 関連資料(8.37MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マルチワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ
エコ商品
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修 材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー 幅(mm)グリップ:48 全長(mm)160 質量(g)115 ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

DBZ-401 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)97 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷

DBZ-01 バズーカモグラセット エンジニア 動画あり
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm)ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 セット商品数11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63 ビット全長(mm)共通105 関連資料(8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-33 ネジザウルスDF エンジニア 動画あり
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 寸法(mm)160 全長(mm)160 仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm) 材質高炭素鋼 質量(g)125 穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2 刃長(mm)7.5 切断能力野外用通信線1/TT 対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm 硬度HRC(先端)60±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)65 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PAW-21 ポケットストリッパー エンジニア 動画あり
むく、切る、多用途でポケットサイズです。ミリ、インチの目盛り付きです。
トラスコ品番855-5050 材質本体:炭素鋼、合金鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)122 2018年トラスコ掲載ページ4 1220
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

エンジニアコンビネーションプライヤー
エコ商品
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途バイク、自動車の整備や、DIYに。 材質(本体)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア 動画あり
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738 セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)エラストマー 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジザウルスモグラ極短 全長18mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)18 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに セット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアネジザウルスCP
エコ商品
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)175 質量(g)155 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)48 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DR-27 極薄ラチェットドライバー エンジニア 動画あり
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼&ABS 幅(mm)19.5 厚さ(mm)11 全長(mm)103 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネジザウルスバズーカ エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し 商品構成セット品 関連資料(8.37MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PZ-78 ネジザウルスEL エンジニア 動画あり
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ 材質高炭素鋼、エラストマー 質量(g)350 呼び寸法(mm)200 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線4 先端硬度HRC60±2 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 鋼撚線(mm2 )切断能力:8 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2 切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 材質炭素鋼(本体) 全長(mm)245 質量(g)350 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5 呼び250 つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PS-03 ミニチュアロングノーズペンチ エンジニア 動画あり
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付 材質高炭素鋼 質量(g)66 硬度HRC(本体)46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ケーブルカッター エンジニア 動画あり
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通エクステンション エンジニア 動画あり
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 直径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ-71 GTドライヴ 01 エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品 付属ビットDBZ-51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

DBZ-301 ネジモグラ 極短セット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ 極短セット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350 材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)30 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-24 貫通エクステンション エンジニア 動画あり
エンジニア貫通エクステンション
エコ商品
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)190 直径(Φmm)11 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DBZ-57 プラスネジNo1用ネジビット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷

ネジモグラ 極短セット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ 極短セット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)