作業工具/電動・空圧工具 :「黒染め 表面処理」の検索結果
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。