日動工業×ながやRのコラボ商品!!
違いを魅せる電工ドラム!!
用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなど
コンセント定格125V4A(全延時12A)
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m
使用場所屋内型
コンセント100V×4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。