CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ
質量(kg)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法900×650×1200mm
加工範囲(mm)300×400×130(厚み)
冷却方式空冷
解像度800-1500 dpi
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)532
レーザー方式:3D Green Laser
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。