作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC7670 3PCS ソケットアダプター JTC 動画あり
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73) セット内容3本セット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7 全長(mm)110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!
用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。 差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m)25
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm 関連資料(0.2MB)
1個
15,880 税込17,468
5日以内出荷


1個
999 税込1,099
5日以内出荷

お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
差込角(mm)12.7 最小トルク(N・m)17 最大トルク(N・m)340 角度調整範囲1°~360°まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC6239 ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(2.02MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。 全長(mm)325 ナット10PCS(5,6,8,10mm) リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4) 取扱説明書(0.96MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷

JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

JTC7901 ラチェットエクステンションドライブバー JTC 動画あり
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO 全長(mm)340 差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター 最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。 ギアコンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm アダプター:1/4・3/8・1/2
1個
18,880 税込20,768
5日以内出荷

車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4
用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付 本体質量(kg)2.11
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

JTC3310JSET ボールジョイントセパレーターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5 関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB) 取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

JTC7353 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 動画あり
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

72ギア少しの角度で動きます。
仕様1/4・3/8・1/2(レンチアダプター) サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷


セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm 材質SNCM8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様6.3・9.5・12.7(ラチェットアダプター) サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,900 税込18,590
5日以内出荷

14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm 質量(g)960 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)125 バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH) 差込角(inch)1/4(六角) 充電時間(分)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。 全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65 差込角(mm)9.5 適合サイズ(mm)6~33 材質(ブレード)YG8、HRA:89 関連資料(0.15MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷