差込角(mm)19
全長(mm)500
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel
関連資料(0.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel 全長:90mm
関連資料(0.19MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0[3/4]
材質CR-M0
全長(mm)100
材質CR-MO
全長(mm)100
差込角(mm)19
6PCS
材質CR-MO スチール
全長(mm)112
サイズE18、E20、E22、E24、E26、E28
差込角(mm[inch])19(3/4)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19
差込角(mm)12.7
セット商品数19
1個
¥19,900
税込¥21,890
32日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
セット商品数33
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)12.7/22
セット商品数12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
14pcsセット
セット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)
差込角(mm)9.5
セット商品数14
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)98
サイズ(mm)12・14・16・17・18・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
17日以内出荷
セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
180°首振り
用途ディーゼルインジェクター、フレアナット、インジェクションチューブの角度調整に使用します。 。差込:9.5mm/6PT 。サイズ:12,14,16,17,18,19mm
17PCSセット
差込角(mm)12.7
セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm
全長(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
材質クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1/2 12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
14PCSセット
差込角(mm)12.7
セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm
全長(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm
差込角(mm)12.7
適合規格IEC60900:2004
入組点数25PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
10PCSセット
セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
差込角(mm)9.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。