5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060
切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ 質量(kg)2.2(電池非装着時) 電圧(V)モータ:DC18・DC14.4 切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット 切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当 モーターブラシレスDCモータ 最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383 使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
1台
169,800 税込186,780
欠品中

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)194 高さ(mm)164 コード121-7932 アズワン品番64-5038-73 適合ステープル長さ(mm)7~10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)223 高さ(mm)164 コード121-7931 アズワン品番64-5038-72 適合ステープル長さ(mm)6~13 適合ステープル肩幅(mm)13
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61 全長(mm)261 高さ(mm)165 使用空気圧力(MPa)1.0~2.3 ステープル装填数100本(1連) コード176-5160 アズワン品番64-5037-80 適合ステープル長さ(mm)13~25 肩幅(mm)10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷