作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
回転数(min-1[r.p.m])8000 電源専用電源装置(200V 400Hz 3相) 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(mm)厚さ22.23 砥石寸法(Φmm)穴径5~6 定格時間(分)30 砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)。グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下 質量(kg)8 電流(A)17.5 電源(V)交流3相200(50/60Hz) 制御方式正弦波PWM方式 出力電圧(V)200(入力電圧比例対応) 容量(kVA)【インバータ】7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239 出力周波数(Hz)400 保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等 設置場所屋内のみ(扮座等なき環境) 周囲温度(℃)-10~40 アズワン品番65-0558-90 周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷