作業工具/電動・空圧工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
欠品中

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 全長(mm)185 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))84 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)72
1台
31,980 税込35,178
欠品中

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min)140 騒音レベル(dB(A))75 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音レベル(dB(A))80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 全長(mm)135 質量(kg)0.49 高さ(mm)65 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)530 全長(mm)180 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)580 チャックサイズ10
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)145 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ10
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])480 全長(mm)220 質量(kg)1.6 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ13
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)TOOLS 揺動サンダー
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。 付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚) トラスコ品番256-0544 全長(mm)235 高さ(mm)73 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.34 排気方式後方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)73×100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 パット径(Φmm)123 使用圧力(MPa)0.4~0.6 全高(mm)88 空気消費量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途組み立て作業 電気・設備作業 DIY作業 長さ(mm)140 幅(mm)45 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35 適合バッテリーリチウム電池 質量(g)150 端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 充電時間(分)60
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能 質量(kg)1 電圧(V)12 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA) バッテリー容量(mAh)2000
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)215 質量(kg)0.8 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)335 質量(kg)0.95 高さ(mm)37 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)12.7 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)450 全長(mm)200 質量(kg)0.73 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)265 質量(kg)0.82 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×145
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)170 全長(mm)130 質量(kg)0.25 高さ(mm)10.5 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3 騒音レベル(dB(A))76
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)123 質量(kg)0.42 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(L/min)180 全長(mm)146 質量(kg)0.24 高さ(mm)26 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3・6 騒音レベル(dB(A))75
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリル
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 全長(mm)185 質量(kg)0.98 高さ(mm)95 口金1/4PT 空気消費量(L/min)360 チャックサイズ10
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャー
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)123 空気消費量(L/min)450 口金1/4PT 高さ(mm)153 質量(kg)1.2 全長(mm)208 騒音値(dB)86
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)237 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)148
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)180 質量(kg)0.62 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷