特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。
先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。
刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途樹脂成型後のゲート切断に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:フラット刃
ハンドルビニールグリップ
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):5
トラスコ品番364-4632
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
最大口開き(mm)48
ハンドルグリップ無し
機能ドライバー:あり
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。
ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。
材質機械構造用炭素鋼(S58C)
形状刃表面:強力刃仕上げ
ハンドルビニールグリップ
厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。
先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。
滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。
用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
ハンドルビニール
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):8
トラスコ品番364-4619
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
タイプバネ付き
最大口開き(mm)46
ハンドルビニールグリップ
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番364-4465
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。
バネ付きなので連続作業が楽に行えます。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。
錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。
トラスコ品番364-4614
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)125
ハンドルビニールグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。
刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。
ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。
錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:ラウンド刃
防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。
刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
ハンドルビニールグリップ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。