特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。 仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷

エビバイスプライヤC型
エコ商品
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201 全長(mm)170 質量(g)235 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。 仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用 材質特殊鋼、樹脂グリップ 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。 材質特殊鋼
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。 材質特殊鋼
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。 材質特殊鋼
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。
用途ネジの締め/緩めに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ サイズ#2、6.0 タイプスタビ差替式
1本
899 税込989
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。 仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。 仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2) 材質特殊鋼、樹脂グリップ 端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番212-2227 適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

エビボルトクリッパー
エコ商品
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トラスコ品番372-1086 全長(mm)320 質量(kg)0.78 呼び寸法(mm)300 最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
用途マイナスネジの締め/緩めに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ タイプマイナス
1本
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576 全長(mm)205 質量(g)480 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 アゴの深さ(mm)40 アゴ長さ(mm)79 平行開き(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)172 【グリップ】赤 質量(g)260 使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。 材質特殊鋼、樹脂グリップ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 【グリップ】ブルー
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット、パイプをガッチリグリップする傷の付きにくい独自の新形状歯型を採用しました。握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計です。わずか280gの軽量設計です。全長225mmのショートタイプです。ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応しています。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用し、大変握りやすい設計です。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水回り作業。 材質鋼材 全長(mm)225 質量(g)280
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして 仕様ストレート トラスコ品番750-9197 材質スチール 全長(mm)224 質量(g)530 種類グリッププライヤ 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
用途プラスネジの締め/緩めに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ タイププラス
1本
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 【グリップ】ブルー 口開き(mm)0~46 ボルトナット最大寸法M30
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。 材質アルミ、スティール 全長(mm)265 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
用途ケーブル外径8~28mmに適用。 仕様スペア刃内蔵 材質樹脂、鋼材 適合ケーブル外径(Φmm)8~28
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。 その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯 材質特殊鋼、樹脂グリップ 切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 トラスコ品番125-8987 全長(mm)1140 質量(kg)8.6 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)174 最大締付力(kN)21.5 フレーム(mm)20×39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)45
1丁
32,980 税込36,278
翌日出荷

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。 アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。 フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。 水道管、ガス管などの配管工事。 トラスコ品番342-6777 全長(mm)300 質量(kg)0.6 呼び寸法くわえられる管 10~32A 外径(Φmm)くわえられる管 16~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 【グリップ】イエロー 口開き(mm)0~36 ボルトナット最大寸法M24
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたエビナット取付け専用工具です。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。エビナットの取付け、取外しが非常に楽にスピーディーに出来ます。サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単に出来ます。タップ立てや溶接作業の代替で専用工具により簡単に取付けられ、コストダウン、作業の省力化に威力を発揮します。エビナットは、ネジ切りとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等に。 材質アルミ、スティール 使用範囲アルミニウム:M4/M5/M6、スティール:M3/M4/M5、ステンレス:M4
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
用途狭い場所、トイレの配管等。 材質鋼材 【グリップ】ブルー 口開き(mm)0~48 ボルトナット最大寸法M30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ部は非対称の特殊形状で必ず3点当たりになり、がっちりグリップします。切断刃は理想の刃付けで、同メーカー従来品(プライヤ)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
用途切断刃は理想の刃付けで、従来品と比較し小さな荷重で切断可能。 材質鋼材 切断能力(Φmm) 鉄線2
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

薄くて軽い、そして広いです。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 口開き(mm)0~36 ボルトナット最大寸法M24
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 【グリップ】スモーク 口開き(mm)0~46 ボルトナット最大寸法M30
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 全長(mm)300 質量(g)530 ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等 口開き(mm)12~49
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷