作業工具/電動・空圧工具 :「六角棒」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース
質量(g)2443
ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース
質量(g)1320
ケース寸法(mm)300×120×38
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
質量(g)115
寸法L(mm)68
差込角(mm)12.7(1/2")
寸法S(mm)11
寸法D(mm)27
寸法l(mm)27
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)87
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
仕様保証荷重:1961N・m
全長L(mm)87
寸法D(mm)40
ピン形式6-P1
寸法l(mm)47
Oリング6-O1
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。
寸法D(mm)24
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです
全長L(mm)78
寸法D1(mm)18
寸法l(mm)43
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)18
全長L(mm)49
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)セットです。
ハンドルソケットレール
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです
全長L(mm)78
寸法D1(mm)18
寸法l(mm)43
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケット5種セットです
差込角(mm)9.5
セット内容3TX-A 20A・25A・30A・40A・45A
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケット6種セットです
セット内容3TX-20・25・30・40・45・50
質量(g)395
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。