ローレット柄。ロッキング機構付きスピンナーハンドルです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)250
質量(g)290
寸法L2(mm)214
寸法W(mm)21
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)18.5
駆動角(sq.)9.5(3/8)
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。
寸法D(mm)12
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)300
質量(g)650
寸法L2(mm)380
寸法W(mm)28
駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。
全長L(mm)100
寸法D(mm)22
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)18
全長L(mm)49
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)388
質量(g)655
寸法L2(mm)367
寸法W(mm)28
寸法W2(mm)31
駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)257
質量(g)218
寸法L2(mm)240
寸法W(mm)21
寸法W2(mm)21.8
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
全長L1(mm)180
質量(g)244
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
ピン形式4-P1
寸法l(mm)7
寸法L2(mm)57
Oリング4-O1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。
材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂
グリップ径(Φmm)30
寸法D(mm)30
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。