作業工具/電動・空圧工具 :「アルミ柄」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業アルミハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)280 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15 適合#1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
4日以内出荷

種類ハンマー柄 全長(mm)375 使用クサビ大大(WC-3) 適合#4 トラスコ品番356-9390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm)590 材質(ヘッド)S53C 材質(柄部)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~50 硬度HRC【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ内径(Φmm)26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
エコ商品
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし 種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。 種類電工ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 頭部長(mm)105 ソケットサイズ(mm)17
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 質量(g)360 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷