作業工具/電動・空圧工具 :「ファイバークロス」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)10 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称コード付 頭部長(mm)66 質量(g)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業 頭部長(mm)103 頭質量(g)450 トラスコ品番352-8405 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業
1丁
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 柄長さ(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 全長(mm)850 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×360 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×650 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)2300 アズワン品番65-1869-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#5×360 頭部対辺(mm)79 頭部長(mm)152 質量(g)2400 アズワン品番65-1869-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#5×650 頭部対辺(mm)79 頭部長(mm)152 質量(g)2900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業G両口ハンマー
RoHS
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
RoHS
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。 種類特殊ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。
長さ(mm)【頭】160 全長(mm)600 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)-20~50 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5 アズワン品番65-1871-42 頭質量(kg)2.2
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業
1丁
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
RoHS
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。 種類特殊ハンマー 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称1.5 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)105 質量(kg)1.8 トラスコ品番423-9598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!。ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラス柄コンビハンマー。鉄×ウレタン。ガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業全般 関連資料(0.84MB)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業グラス柄コンビ替頭
グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
材質(柄部)グラスファイバー
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー 全長(mm)320 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業中ハンマー
用途鉄工作業全般 長さ(mm)160(頭) 頭部径(Φmm)36 主な用途鉄工作業全般 関連資料(1.08MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ
用途機械の組み立て等 長さ(mm)135(頭) 全長(mm)360 質量(kg)1.6(頭1.3) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)ウレタン 主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業 頭部対辺(mm)66 関連資料(0.67MB)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

用途金型の製作 機械の組み立て等 関連資料(0.86MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機械の組み立て等 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など 関連資料(1.4MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)