作業工具/電動・空圧工具 :「作業 レインウェア」の検索結果
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
ピン径(Φmm)-
ピン長さ(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法W2(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
全長(mm)850
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
種類銅ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品ロールピンx1本
関連資料※カタログ(3.36MB)
打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに
材質機械構造用炭素鋼S55C
交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF
口径Φ25
関連資料※カタログ(3.36MB)
硬度(°)焼入:HRC35~40
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
寸法A(Φmm)10
ピン径(Φmm)10
1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
色グリーン
寸法A(Φmm)3
ピン径(Φmm)3
寸法B(mm)27
ピン長さ(mm)27
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
寸法W1(Φmm)28
寸法W2(Φmm)23
適合Φ28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。