作業工具/電動・空圧工具 :「打ち込み器」の検索結果
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。