作業工具/電動・空圧工具 :「15mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック 種類特殊ハンマー 主な用途金型作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジ式なので簡単に交換できます。
種類ハンマー替ヘッド 寸法H(mm)18
1個
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ジョイナーハンマー
エコ商品
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称ジョイナー 頭部長(mm)100 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

オーエッチ工業ブリキハンマー
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用 種類板金用ハンマー 全長(mm)300 主な用途板金作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリエチレン 寸法H2(mm)15
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業テストハンマー
用途自動車の点検に 適合#1/4 全長(mm)270 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 適合品番使用クサビ:小商(WC-00) 関連資料(0.81MB)
1個
799 税込879
3日以内出荷

オーエッチ工業平バール
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900 材質機械構造用炭素鋼 S53C トラスコ品番165-9961 質量(g)2300 寸法a(mm)15 呼称900 寸法b(mm)25
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。ヘッド1個につきロールピン1本付です。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アジャストカッパバー替ヘッド
エコ商品
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド ピン径(Φmm)- ピン長さ(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法W2(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
798 税込878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッパーポンチ 替ヘッド オーエッチ工業 動画あり
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品ロールピンx1本 関連資料※カタログ(3.36MB)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業マイクロプロハンマーセット
エコ商品
オリジナル収納ケース付
種類特殊ハンマー 頭径(Φmm)15 材質(頭)銅/ナイロン 主な用途金型作業 セット内容MH-1・MH-3・MH-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーエッチ工業グラス柄コンビ替頭
グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
材質(柄部)グラスファイバー
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)280 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15 適合#1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
4日以内出荷

オーエッチ工業八角玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄 全長(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業記念用テストハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビ小(WE-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビ中(WC-1) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)23 適合#1・#1 1/2 アズワン品番65-1872-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)290 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)9 寸法B(mm)15 適合#1/4 アズワン品番65-1872-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

オーエッチ工業カッパーハンマー
用途樹脂替ヘッド 材質(頭)樹脂 関連資料(0.86MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)