作業工具/電動・空圧工具 :「ハイス 研磨 砥石」の検索結果
(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。
研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。
錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。
高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。
鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。
研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有)
家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm)
500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])15000
電圧(V)100
研磨サイズ(mm)2.5~13
使用可能材質鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル
使用砥石電着ダイヤモンドホイール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。