パイプ柄ショベル 畦畔J - FIT4日以内出荷
畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)185
細円匙J - FIT4日以内出荷
ガーデニングやDIYで活躍します。特に、土壌の耕耘や根っこや石などの取り除き、苗や球根の植え付けや移植、鉢植えの植え替え、雑草の根元からの除草、土砂や砂利などの運搬に適しています。先端が丸いため、根っこや石などの障害物を傷めずに掘ることができます。木柄は手に馴染みやすく、握りやすいです。刃先にはステンレス加工も施されています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1015頭部長(mm)360肩幅(mm)155
太円匙J - FIT4日以内出荷
園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです。円形なので、土をすくいやすいです。土の掘り起こし以外にも、肥料や種のまき込みや植木の植え替え、庭の草取りにも適しています。刃先がステンレス製なので強度と耐久性に優れており、長く愛用することができます。柄は木材を使用しているので、握りやすく疲れにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1065頭部長(mm)365肩幅(mm)210
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114