作業工具/電動・空圧工具 :「板金用パテ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)860 騒音レベル(dB(A))78 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)930 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷