特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
材質本体:アルミ
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向横
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
トラスコ品番551-1770
材質本体:クロムモリブデン鋼
形状【刃】差込口:Φ12×25
全長(mm)200.5
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)3600
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
差込口Φ12×25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。
材質本体:アルミ
機能エア流量調整:無段階式
排気方向横
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。
材質本体:アルミ
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。