26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28~210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.4 幅W(mm)47 高さH(mm)35 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76 材質クロムバナジウム鋼
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)
セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書 質量(g)240 径(Φmm)ベースパッド:50/100 定格出力5V/0.8A バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150 使用環境温度(℃)10~40 入力端子USB Type-C 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間60分 パッド径(Φmm)50/100 バッテリー容量(Wh)7.2
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

セット商品数21 セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本) 表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

セット商品数40 セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本) 表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

車の保守・点検 その他の作業用工具に! ラバー製グリップのラチェットハンドル。 ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。 ドライバービット&6角ビット付。 ■持ち運びに便利な収納ケース付
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5【6角ビット】2、3、4、5、6、8【スピンナーハンドル】150mm【ビットアダプター】【L型ハンドル】100mm【エクステンションバー】72mm【ラチェットハンドル】150mm 材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ
1セット(29点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。
用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着 付属品ピン×1、Oリング×1 材質クロムモリブデン鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)450 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30~180 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼 材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.32 振幅角度15° 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38 付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電 質量(g)400 定格電圧(V)18 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.3 電源コード(m)1.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70 入力電力(W)60
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)DC18 使用環境温度(℃)10~35 内蔵電池リチウムイオン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等 寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7 質量(g)1130 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500 回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm) 使用環境温度(℃)10~35 トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース アズワン品番68-0828-20
1個
9,398 税込10,338
17日以内出荷

てこの原理で作業がらくらく! 固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。 最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時 握りやすく滑りにくいグリップ アルミホイール対応 薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm) ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様 環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備 質量(g)910 レンチサイズ(mm)最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時 高さH(mm)352 奥行D(mm)32 幅W(mm)80 ソケットサイズ(mm)19mm / 21mm
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法) 質量(g)800 定格電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262 連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah) 風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ 仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa 付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細) 質量(g)750 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222 使用環境温度(℃)10~35 ホース長さ(mm)500 圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

大橋産業(BAL)充電式ブロワ
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)920 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205 風量調整強・中・弱 風圧(kPa)4.8(最大)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電 質量(g)130 定格電圧(V)18 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)2.3 電源コード(m)0.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36 入力電力(W)60
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など 付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー 適合ポリッシング:ダブルアクション 質量(kg)1.3 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200 使用環境温度(℃)10~35 パッド径(Φmm)ベース:150
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大橋産業(BAL)電池パックホルダ
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。
セット内容本体×2・ネジM4×4 質量(g)20 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
1個
499 税込549
4日以内出荷

大橋産業(BAL)充電式高圧洗浄機
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)720 定格電圧(V)18 ホース長さ(m)6 連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)2140 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347 風量調整強・弱 回転速度最大:2700(rpm)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様吸引力:9kPa 質量(g)880 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電 質量(g)700 定格電圧(V)18 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)5 電源コード(m)1.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75 入力電力(W)125
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大橋産業(BAL)スポンジバフ
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフ。
厚さ(mm)20 パッド径(Φmm)150Φ
1個
679 税込747
4日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフカバー。
セット内容毛バフカバー×1、タオルバフカバー×2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。
質量(kg)2 消費電力(W)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 角ドライブ(mm)□12.7 電源コード(m)約2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷