絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(614)
  • BAHCO(バーコ)(1,490)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,200)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,049)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
  • KTC(1,014)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,014)
  • RS PRO(1,545)
  • SK11(1,374)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,265)
  • TRUSCO(1,540)
  • Wera(1,311)
  • エスコ(16,244)
  • ベッセル(954)
  • マキタ(2,557)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • 日東工器(1,804)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式ハンディポリッシャー

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)
    セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
  • ディープソケット 大橋産業(BAL)

    ディープソケット

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)約77サイズ(mm)W60×H145×D30
  • トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)

    トルクレンチ5pcセット

    大橋産業(BAL)(49件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
    トルク調整範囲(N・m)28~210差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応全長(mm)478質量(kg)1.2種類プレセット形寸法L(mm)478高さH(mm)37.5ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械幅W(mm)48負荷方向右
  • 21PCS.ソケットレンチセット 大橋産業(BAL)

    21PCS.ソケットレンチセット

    大橋産業(BAL)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本)セット商品数21表面仕上げクロムメッキ仕上げ
  • ソケットレンチ&ビットセット 大橋産業(BAL)

    ソケットレンチ&ビットセット

    大橋産業(BAL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(29点組)
    当日出荷
    車の保守・点検 その他の作業用工具に! ラバー製グリップのラチェットハンドル。 ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。 ドライバービット&6角ビット付。 ■持ち運びに便利な収納ケース付
    セット内容【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5【6角ビット】2、3、4、5、6、8【スピンナーハンドル】150mm【ビットアダプター】【L型ハンドル】100mm【エクステンションバー】72mm【ラチェットハンドル】150mm材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35[1/4]表面処理クロムメッキ仕上げ
  • 40PCS.ソケットレンチセット 大橋産業(BAL)

    40PCS.ソケットレンチセット

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本)セット商品数40表面仕上げクロムメッキ仕上げ
  • リチウムイオン電池パック 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池パック

    大橋産業(BAL)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)10~35内蔵電池リチウムイオン
  • ディープソケットブラック 大橋産業(BAL)

    ディープソケットブラック

    大橋産業(BAL)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。
    用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着付属品ピン×1、Oリング×1材質クロムモリブデン鋼
  • リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用充電器

    大橋産業(BAL)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
  • 充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    充電式インパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
  • 充電式ジェットブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ジェットブロワ

    大橋産業(BAL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
  • 充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    充電式エアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
  • 充電式送風ファン 大橋産業(BAL)

    充電式送風ファン

    大橋産業(BAL)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
  • リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用急速充電器

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
  • 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式カーポリッシャー

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
  • トルクレンチ6pcセット 大橋産業(BAL)

    トルクレンチ6pcセット

    大橋産業(BAL)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
    付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼全長(mm)450質量(kg)1.32種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38トルク調整範囲(N・m)30~180主な用途車両整備や各種機械振幅角度15°材質(ソケット)クロムバナジウム鋼負荷方向右
  • 電池パックホルダ 大橋産業(BAL)

    電池パックホルダ

    大橋産業(BAL)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。
    セット内容本体×2・ネジM4×4質量(g)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
  • 充電式ブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ブロワ

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)920定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah)本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205風量調整強・中・弱風圧(kPa)4.8(最大)
  • 充電式掃除機 大橋産業(BAL)

    充電式掃除機

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    仕様吸引力:9kPa質量(g)880定格電圧(V)18連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah)本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
  • リチウムイオン電池専用DC12V充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用DC12V充電器

    大橋産業(BAL)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
  • スポンジバフ 大橋産業(BAL)

    スポンジバフ

    大橋産業(BAL)
    ¥679税込¥747
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフ。
    厚さ(mm)20パッド径(Φmm)150Φ
  • スポンジバフカバーセット 大橋産業(BAL)

    スポンジバフカバーセット

    大橋産業(BAL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)No.5002充電式カーポリッシャー専用バフカバー。
    セット内容毛バフカバー×1、タオルバフカバー×2
  • AC100Vインパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    AC100Vインパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。
    質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2
  • クロストルクレンチ 5pcセット 大橋産業(BAL)

    クロストルクレンチ 5pcセット

    大橋産業(BAL)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
    仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケースアズワン品番68-0828-20
  • てこレンチ 大橋産業(BAL)

    てこレンチ

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    てこの原理で作業がらくらく! 固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。 最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時 握りやすく滑りにくいグリップ アルミホイール対応 薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm) ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様 環境面に配慮した紙パッケージ仕様
    用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備ソケットサイズ(mm)19/21全長(mm)565(最長時)、375(最短時)※ソケット装着時レンチサイズ(mm)最長時565/最短時375 ※ソケット装着時材質クロムバナジウム鋼質量(g)910高さH(mm)352奥行D(mm)32幅W(mm)80
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
大橋産業(BAL)の作業工具/電動・空圧工具 【通販モノタロウ】