23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLOKY(スローキー)T型ハンドル
スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 幅(mm)【グリップ】100 全長(mm)65 質量(g)60 差込角(mm[inch])6.35[1/4] ハンドル色
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

SLOKY(スローキー)T型ハンドル
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 幅(mm)【グリップ】100 全長(mm)65 質量(g)60 差込角(mm[inch])6.35[1/4] ハンドル色
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)50 サイズTX15 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

SLOKY(スローキー)ロングビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)50 サイズ6IP 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ロングビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,888 税込3,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)六角ショートビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)25 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,288 税込1,417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)六角ロングビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ロングビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)六角ショートビット
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)25 サイズHEX2.0 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
1,498 税込1,648
翌日出荷

SLOKY(スローキー)ヘクスローブビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)75 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ショートビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)25 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ヘクスローブビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)六角ロングビット
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)50 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ロングビット
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)50 サイズ15IP 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドル
差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 質量(g)25 グリップ部(mm)70.7 ハンドル色 シャフト寸法(mm)幅5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)25 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
1,288 税込1,417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ヘクスローブビット
用途ネジの締付、緩めに使用します。 付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。 材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2) 全長(mm)75 サイズTX25 硬度HRC58-60 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
2,498 税込2,748
翌日出荷

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

SLOKY(スローキー)電動ドライバー
セット内容:3.6V 電動ドライバー;マイクロUSB充電ケーブル;パッケージボックス。手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
赤、黒 質量(g)186 差込角(mm)1/4” Hex (6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 トルク(N・m)【電動モード】0.5 (Max)【手動モード】8.0 (Max) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 (最大) 周囲温度(℃)【充電】0~40 充電方式Micro USB 5V 1A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)2 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷