絞り込み
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,563)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,548)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,048)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(948)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチサイズソケット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
  • 精密ナイフ替刃 EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフ替刃

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合本体EF-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)0.3~0.4トルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170質量(g)約60付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8タイプ充電式電動精密ドライバー出力Type-C連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン電池3.7V充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイボルトクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
    材質スチール
  • 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール)

    超精密ナイフ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
    付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)

    ブロケードカッター

    EIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
    用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材全長(mm)310質量(g)100刃長(mm)180アズワン品番64-9369-44
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
  • ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニ先曲りラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
  • 切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    切断機安全カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
    用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
  • 精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密クランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトな精密クランプ。
    材質(本体)スチール種類精密クランプ
  • 真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    真鍮ハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14
  • 精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
    セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    軽量型 火花防止カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
    材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
  • クラフトピック 豆千枚通し EIGERTOOL(アイガーツール)

    クラフトピック 豆千枚通し

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
  • 四方キリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    四方キリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています 刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
    材質スチール・木
  • 三ツ目キリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    三ツ目キリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています 刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
    材質スチール・木
  • 超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    超薄刃精密鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
    用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材ピッチ(mm)0.6刃厚(mm)0.2
  • アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 超鋼スジボリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
    付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
  • PC小バサミ(握りハサミ) EIGERTOOL(アイガーツール)

    PC小バサミ(握りハサミ)

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
    用途糸・布・テグス・フラワーアート用。材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック全長(mm)100刃長(mm)30材質(刃)ハイカーボンステンレス
  • アイガープロ用UV硬化剤セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    硬化剤とUVライトのセットです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
  • ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンレスプライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)200質量(g)270種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25
  • アイガープロ用UVライト 375 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UVライト 375

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
  • 常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 丸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
    材質刃物鋼全長(mm)170
  • ジッパーシザーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ジッパーシザーズ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
    材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂全長(mm)(使用時)65質量(g)6.5全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10刃わたり(mm)17
  • ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニニッパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)110質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
  • アイガー極超薄刃精密細工鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー極超薄刃精密細工鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,190税込3,509
    1個
    5日以内出荷
    0.1mmの極薄刃のノコギリです。極薄刃でも最高の切れ味を誇ります。アサリ(ノコギリの刃が外側に広がっている状態)が無いため、切断面が綺麗に仕上がり、刃厚と同じ切れ幅で切断できます。
    材質刃部:特殊刃物鋼SK-5、ハンドル部:アッシュ材寸法(mm)205ピッチ(mm)0.6刃長(mm)65刃厚(mm)0.1
  • ウレタンショックレスハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ウレタンショックレスハンマー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
    用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
  • マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチブレードウルトラ ステンレス対応

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
  • アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • グラインダー火花防止カバーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)

    グラインダー火花防止カバーミニ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
    材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
  • 非磁性ピンセット EPシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

    非磁性ピンセット EPシリーズ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
  • クラフトピック 上木柄千枚通し EIGERTOOL(アイガーツール)

    クラフトピック 上木柄千枚通し

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
    材質鋼・カシ全長(mm)170質量(g)15
  • 信秀彫刻刀 三角刀 EIGERTOOL(アイガーツール)

    信秀彫刻刀 三角刀

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 V字形の細彫り、直線彫りに
    材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)195質量(g)18刃幅(mm)4.5
  • 信秀彫刻刀 右印刀 EIGERTOOL(アイガーツール)

    信秀彫刻刀 右印刀

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 細い刃先の切り出し型で切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
    材質刃:SK-5(完全熱処理済)質量(g)15
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • アイガーマルチブレードメタルエッジロング EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレードメタルエッジロング

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
    材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
  • 沼ピンセット EIGERTOOL(アイガーツール)

    沼ピンセット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
    材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10