絞り込み
ブランド
- HOTO
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,291)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,563)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
- 日東工器(1,780)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,548)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,048)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,019)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(948)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)800質量(g)ドライバー:105製品質量(g)500付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5タイプペン型定格電圧3.7V=入力5V=0.1A保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)充電時間(分)約90トルク調整あり充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
HOTO SNAPBLOQ 電動ミニロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷38種の豊富なツールが付属。彫刻、研磨、切削、穿孔など様々な作業に対応した充電式ミニルーターです。無段階での速度調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業をサポートします。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に使用いただけます。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。寸法(mm)ロータリー:182.1×19.7×22.6質量(g)ロータリー:94製品質量(g)410保証期間1年間ビットダイヤモンド研磨ビット×10/ドリルビット×2/研磨ビット×8/フライスカッタービット/ウールフェルトビット×4/ラバー研磨ビット×4/クリーニングブラシ×1/ウールホイールのコアバー/ウールホイール×6/研磨剤無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000~22000充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
HOTO SNAPBLOQ 電動ミニドリルセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5質量(g)ドリル:108製品質量(g)400保証期間1年間ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 24in1 精密ドライバー グリーン
HOTO¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
HOTO 35in1 ロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5段階のスピードコントロールが可能なロータリーツールに35種類のアクセサリーが付属したキットです。用途DIY用に。
HOTO 24in1 精密ドライバー グレー
HOTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
HOTO 3.6Vドライバーキット Classic
HOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷3段階のトルク調整機能にけが防止用のインスタントストップ機能が備わった電動ドライバーキットです。用途DIY用に。
HOTO 3.6Vドライバーツールセット
HOTO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。用途DIY用に。
HOTO 24in1 精密ドライバー レッド
HOTO¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
HOTO 精密ドライバーキット Pro
HOTO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷インボックス充電可能な専用ケースに48の多用途アクセサリーが付属した精密ドライバーキットです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット
HOTO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷モダンスタイルのケースに12Vブラシレスドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー
HOTO¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷DIY初心者にも使いやすい2モード対応のブラシレスドリルドライバーです。用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12