作業工具/電動・空圧工具 :「長さ調整ねじ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷