作業工具/電動・空圧工具 :「小型エアー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。 ホース取付口Rc1/4 仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。 頭部高さ(mm)47 トラスコ品番398-0120 全長(mm)156 質量(kg)0.86 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.4 適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1本
29,980 税込32,978
当日出荷