作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
トラスコ品番403-0312
張線能力(kg)1500
掴線能力Φ4~22mm
破断荷重(kN)【ロープ】18
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ長さ(m)1
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。
セット内容張線器部品
ロープ長さ(m)1
ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
用途シメール用。
付属品シャックル
トラスコ品番403-0272
張線能力(kg)1000
掴線能力120mm(4寸)
破断荷重(kN)12
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。
付属品シャックル
トラスコ品番402-8766
ロープ径(Φmm)8
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)1
掴線能力120mm(4寸)
破断荷重(kN)12
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。
頭部高さ(mm)47
トラスコ品番398-0120
全長(mm)156
質量(kg)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.4
適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。