6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)70 シルバー 質量(g)35 タイプワンタッチ式 適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
919 税込1,011
7日以内出荷

タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。 セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)50×6.35×6.35 タイプ替ビット 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0 ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり
1セット
699 税込769
9日以内出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプビットセット、差替えタイプ 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) 先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0 ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
1,490 税込1,639
8日以内出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、ビット(+2×50mm) 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプ差替えタイプ 先端サイズNo.2 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
919 税込1,011
9日以内出荷

磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。
用途奥深いところや上向き作業に。 材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー 商品構成セット品
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷