絞り込み
ブランド
  • HYBRO
  • モノタロウ(616)
  • エスコ(15,582)
  • TRUSCO(1,528)
  • SK11(1,354)
  • マキタ(1,135)
  • Wera(1,020)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(960)
  • KNIPEX(クニペックス)(935)
  • KTC(760)
  • RIDGID(日本エマソン)(732)
  • ベッセル(656)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(647)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(593)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(576)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(561)
  • トップ工業(540)
  • SIGNET(シグネット)(521)
  • ANEX(519)
  • 日東工器(464)
  • Clover(クロバー)(408)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)

    HYBRO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:15、電動:5回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBType充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145タイプ充電式電動ドライバー本体寸法(mm)40×43.5×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)

    HYBRO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.mトルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー容量(mAh)1000質量(g)180付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリングセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60トルク調整あり充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありスピード調節ありライト機能LEDライト
  • 充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)

    HYBRO
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:10、電動:2回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBCType充電ケーブル、両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1Aタイプ充電式電動ドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeライト機能LEDライト