耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状3P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
ケーブルVCT3芯×2.0mm2
特性防雨型
1本(20m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型
定格容量15A・125V
適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。