43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングや端子のストッパー外しに。 セット内容ストレートピック・90°先曲がりピック・120°先曲がりピック・125°先曲がりピック 軸長(mm)80
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングやシール外しなどに。 タイプフック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップLチップピックツール
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。 商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-713ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-709ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップコインドライバー
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。 商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-715ビットブロックセット
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ先端ピックツール
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5967
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-711ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツール
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)10ビット用ビットブロックC6またはE6
ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップフックピックツール
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-712ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5949
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-710ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4428
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップエルボーピックツール
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6ー701ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5970
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。 全長(mm)60 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ タイヤバルブレンチ
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。 全長(mm)247 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-714ビットブロックセット
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
1本
51,980 税込57,178
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-795ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
1セット(10本)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-791ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
1本
43,980 税込48,378
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-798ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-706ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5945
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-703ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0080
1セット(10本)
8,998 税込9,898
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-705ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5943
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-707ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4462
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-708ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4464
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-702ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5965
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-704ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0085
1セット(10本)
8,498 税込9,348
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-700ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4466
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6ー702ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5969
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-701ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4454
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-700ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5966
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-702ビットブロックセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角、ソケットD 6.3と互換性があります。精密で正確なサイズの先端、ネジ頭への最適なフィット感があります。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4448
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6ー700ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5959
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷