作業工具/電動・空圧工具 :「差し替え ドライバ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
1本
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)120
本数1
両頭機能片頭
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状六角
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)120
本数1
両頭機能両頭
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。
セット内容レインボー差替ドライバー(レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック)x各3本
商品構成セット
1組
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206
アズワン品番68-0851-93
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。
握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。
このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0
全長(mm)155
質量(g)23
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。
差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
商品構成単品
アズワン品番65-0302-46
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
本数1
215シリーズリーマーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
質量(g)32
軸長(mm)90
本数1
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)155
質量(g)26
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ
両頭機能片頭
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
色イエロー
商品構成単品
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)125
軸長(mm)20
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品
商品構成セット品
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
差替式ESDドライバーセットロールアップケース付
セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクスプラス
本数1
両頭機能片頭
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-29
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。
商品構成セット
エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4184
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)216
差込角(mm)6.35
軸長(mm)100
商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(8本)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120
種類セット品
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース
質量(g)102
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ヘックスローブ
本数1
両頭機能片頭
ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付き
セット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
215シリーズプラスドライバーブレードです。
トラスコ品番857-1358
全長(mm)190
サイズ#1
軸長(mm)110
適合ねじM2.5-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
225シリーズブレード用ハンドルジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
商品構成単品
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4171
材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)140
差込角(mm)6.35
軸長(mm)20
商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(10本)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)
商品構成セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。