作業工具/電動・空圧工具 :「角止め」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角
全長(mm)25
差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。
マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。
2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。
表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。
高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。
軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。
寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2
アズワン品番65-0302-62
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。