11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
全長(mm)250 質量(g)325 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
5,498 税込6,048
3日以内出荷

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
全長(mm)250 質量(g)340 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 質量(g)256 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線15 切断径(AWG)1/0 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)160 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)168 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165 質量(g)256 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 全長(mm)200 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)267 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨 AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷