絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。<br />DIN EN/IEC60900基準に適合。<br />ストレートタイプのブレード。<br />特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。<br />折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。<br />グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。<br />ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。<br />ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)税込¥3,518¥3,198
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~
リングギヤCPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
キヤリアCPanasonic(パナソニック)税込¥736¥669
キヤリアBPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
プラネットギヤBPanasonic(パナソニック)税込¥274¥249