9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
トラスコ品番195-5193 アズワン品番64-8331-21
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
8日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)