作業工具/電動・空圧工具 :「ステンレス切断刃」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160 トラスコ品番497-2589 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9186 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9135 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965 全長(mm)260 材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g)375 肉厚(mm)最大2 替刃仕様標準:9039-02V01 アズワン品番64-8393-07 切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーXL
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。 全長(mm)140 仕様切断面:フラット 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)ジョイント部:15.7 厚さ(mm)ジョイント部:9.2 質量(g)77 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 口先長(mm)12.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9127 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)56 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72 質量(g)108 切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ) アズワン品番65-0302-86
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)56 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143 材質ステンレス、グリップ:コンフォート 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 先端形状HRC54 ステンレス 口先長(mm)5.5 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0 ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5 切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ4 0961
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125 トラスコ品番831-4537 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9160 幅(mm)(ジョイント部)12.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 寸法(mm)78×18×125 質量(g)60 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX)
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ススーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125 トラスコ品番831-4538 質量(g)57 2018年トラスコ掲載ページ4 0961
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。材質はステンレス鋼です。刃の硬度は約56HRCです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):6 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1 スタイルエンドカッター
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷