作業工具/電動・空圧工具 :「ファイバークロス」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm)160 トラスコ品番833-8912 質量(g)166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23 刃径(mm)0.16 穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g)83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
欠品中

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。 切断能力(Φmm)12-25 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-83
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。 切断能力(Φmm)4-20 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-82
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20 全長(mm)185 質量(g)200 適合替刃9029-01
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
トラスコ品番446-7230 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)125 能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。 長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。 個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。 ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。 マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現。 DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置。 最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。 グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジング。
全長(mm)190 切断能力(mm2)最大10 能力(mm2)0.03~10(ストリッピング) 圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5 切断径(AWG)8 質量(g)170 仕様【ストリッピング・スクエア圧縮】AWG32-8
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 仕様●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2):0.25~4 全長(mm)190 質量(g)170 能力(mm2)カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)125 質量(g)56 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm)40×91×202 質量(g)294 切断能力(mm)32/40/50
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
91日以内出荷

MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番478-7412 材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)115 質量(g)18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979 材質グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

全長(mm)220 トラスコ品番786-4671 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)140 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤー
全長(mm)180 トラスコ品番786-4663 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)130 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)キャビネットキー
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番195-5239 材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)107 アズワン品番64-8319-51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166 材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)160 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.4
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース
ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190 質量(g)135 ハンドル強化ファイバーグラス製2K 仕上ヘッド:研磨 硬度HRC(刃部)56 材質(刃)ステンレススチール
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500 材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm)185 切断能力(mm)25 適合替刃9029-185
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185 材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 替刃仕様標準:9029-01
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに 仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150 全長(mm)150 質量(g)210 材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
1丁
46,980 税込51,678
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番471-6345 材質グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)130 質量(g)47 適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175 質量(g)145 タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。 希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。 精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。 刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ 全長(mm)175 質量(g)145
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番446-7370 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)71
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。 トラスコ品番195-5248 全長(mm)175 材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)90 アズワン品番64-8343-26 適合電線径(Φmm)8~13
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
19,980 税込21,978
91日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷