一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)435
角度(°)先端曲がり:85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)ヘッド:3.5
寸法(mm)46×12×200
質量(g)180
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15
全長(mm)250
質量(g)328
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:11963
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番116-3226
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)145
タイププラスチックグリップ・磨きヘッド
先端形状平型
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160
切断能力(AWG)36526
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160
質量(g)225
切断能力(AWG)36526
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。